Fréza s vysokým posuvem MFH micro 8/1 mm

Artiklové číslo: 221942 8/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Počet břitů Z 1
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 4 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,5 mm
Délka vyložení L1 16 mm
Celková délka Lcelk. 58 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 12 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 14 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,69 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 3,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LPGT 0102..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Úhel nastavení κ 11 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Číslo výrobce THN08249

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku