{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 65 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 22 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,61 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,1 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Číslo výrobce | THN08251 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem MFH micro, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 12/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 049,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Celková délka Lcelk. | 65 mm | 75 mm |
Provedení stopky | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 22 mm | 22 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,61 stupeň | 3,5 stupeň |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,1 mm | 5,72 mm |