Fréza pro vysoké posuvy MFH micro 8/1 mm

Artiklové číslo: 221941 8/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 8 mm
    Počet břitů Z 1
    Provedení stopky válcová stopka
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 4 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 0,5 mm
    Délka vyložení L1 16 mm
    Celková délka Lcelk. 75 mm
    ⌀ stopky Ds h6 10 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 12 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 14 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 3,69 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 3,1 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička LPGT 0102..
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Úhel nastavení κ 11 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221941 8/1
    EAN / GTIN 4960664778355
    Číslo výrobce THN08244

    Popis

    Provedení:

    Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku