{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,03 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,1 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Číslo výrobce | THN08248 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH micro 16/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka Lcelk. | 90 | 80 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 14 |
⌀ D3 | 12 | 11 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,1 | 9,72 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |