{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 10 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 18 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,25 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 5,1 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Číslo výrobce | THN08245 |