{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 55 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Číslo výrobce | 6024363 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 35/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
11 362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
9 067,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 43 | 47 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 55 | 60 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,3 | 22,55 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |