Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

Artiklové číslo: 221905 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 20 mm
    Počet břitů Z 3
    Provedení stopky se závitem
    Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ D3 9 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 0,9 mm
    Celková délka Lcelk. 35 mm
    Upínací závit M M10
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 29 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,4 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 8,2 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XP.. 0603
    Velikost vyměnitelných destiček 06
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229915 (T7; 0,8 Nm)
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221905 20/3
    EAN / GTIN 2050002058507
    Číslo výrobce 5681122

    Popis

    Popis:

    Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

    Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 ks okamžitě k dodání
    9 802,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    9 ks okamžitě k dodání
    5 870,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet břitů Z 3 3
    Celková délka Lcelk. 35 28
    Vnitřní chlazení ano ano
    Provedení stopky se závitem se závitem
    ⌀ břitu DC 20 20
    Strategie obrábění HPC HPC
    Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku