{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 96 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,55 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Číslo výrobce | 5657893 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
7 245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
7 193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
6 589,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Délka vyložení L1 | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | 9 stupeň | 90 stupeň | 16 stupeň | 15 stupeň |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |