ZDET 16M550 FR-721, GH1, Typ: ALU

Artiklové číslo: 220830 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 029,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    858,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZDET 16M550 FR-721
Typ ALU
Typ GH1
Řezný materiál TK
fz pro hrubování do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pro dokončování ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Tloušťka destiček S 5 mm
Počet výměn/řezání 2
Rohový rádius 5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220830 ALU
EAN / GTIN 4059782500693
Číslo výrobce 5682154

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1640
Hliník (krátké třísky)
N
1370
Al > 10% Si
N
1095
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Doporučení:

Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.

Poznámka:

fz pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ZDET 16M550 FR-721, GH1, Typ: ALU

ZDET 16M550 FR-721, GH1, Typ: ALU

na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 029,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
858,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1335,00 CZK
693,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1113,00 CZK
578,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1365,00 CZK
711,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1138,00 CZK
593,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1374,00 CZK
714,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1145,00 CZK
595,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1434,00 CZK
747,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1195,00 CZK
623,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 1 1 1 1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZDET 16M550 FR-721
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Typ ALU ALU ALU ALU ALU
fz pro dokončování ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku