{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7830 | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Rádius pro programování u apmax | 1,4 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,4 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212749 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761842 | |
Číslo výrobce | 212749 ALU |