{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7830 | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,8 mm | |
Rádius pro programování u apmax | 1,6 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,6 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212756 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761880 | |
Číslo výrobce | 212756 ALU |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 16 mm Highfeed, Typ: ALU
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 1 | 1 | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | ALU | ALU | ALU | ALU |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |