{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M516 FR-721 | |
Typ | ALU | |
Typ | GH1 | |
Řezný materiál | TK | |
fz pro hrubování do ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pro dokončování ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Tloušťka destiček S | 5 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 220818 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503649 | |
Číslo výrobce | 5666376 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ZDET 16M516 FR-721 ALU
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M516 FR-721 | ||||
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
fz pro dokončování ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |