DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Artiklové číslo: 220307 10/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1/R (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Počet břitů Z: 4
  • Dělení břitů: nestejné

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
⌀ řezné hlavy D 10 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Počet břitů Z 4
Dělení břitů nestejné
Úhel sklonu šroubovice 37 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
⌀ D2 9,6 mm
Délka vyložení L1 15 mm
Celková délka L 20 mm
DUO-LOCK rozhraní DL10
Rozměr klíče OK 8 mm
Doporučený utahovací moment 20 Nm
Rohový rádius 1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,03 mm
Provedení stopky se závitem
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Číslo výrobce DL10F1004MN1000R1.00D-

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
240
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku