DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/3,0 mm

Artiklové číslo: 220307 16/3,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1/R (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Počet břitů Z: 4
  • Dělení břitů: nestejné

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
⌀ řezné hlavy D 16 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Počet břitů Z 4
Dělení břitů nestejné
Úhel sklonu šroubovice 37 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
⌀ D2 15,5 mm
Délka vyložení L1 24 mm
Celková délka L 32 mm
DUO-LOCK rozhraní DL16
Rozměr klíče OK 13 mm
Doporučený utahovací moment 60 Nm
Rohový rádius 3 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
Provedení stopky se závitem
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220307 16/3,0
EAN / GTIN 4034221141859
Číslo výrobce DL16F1004MN1600R3.00D-

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
240
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku