{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
⌀ řezné hlavy D | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Počet břitů Z | 4 | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel sklonu šroubovice | 37 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 24 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL16 | |
Rozměr klíče OK | 13 mm | |
Doporučený utahovací moment | 60 Nm | |
Rohový rádius | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,04 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220307 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141873 | |
Číslo výrobce | DL16F1004MN1600R4.00D- |