Montážní klíč 16X5

Artiklové číslo: 219987 16X5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TopCut
    Vhodné pro ⌀ řezné hlavy D 20 mm
    Doporučený utahovací moment 25 Nm
    Vhodné momentové klíče č. 656056 60
    Druh produktu Klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 219987 16X5
    EAN / GTIN 4020772480936
    Číslo výrobce 219987 16X5

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku