{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 13 mm | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Volná délka | 13 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523426 | |
Číslo výrobce | 210360 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kopírovací frézovací hlava, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 36 stupeň | 15 stupeň |
Typ | N | W | H |
⌀ břitů D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |