{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1103 | |
Typ | ALU | |
Typ | HU7710 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm | |
Tloušťka desky | 3,2 mm | |
Pro šířku drážky ap | 6 mm | |
Šířka fazetky | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 3,2 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 218591 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197656384 |