Scheibenfräser mit Gewinde Breite ap = 6 mm 63 mm

Artiklové číslo: 218544 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 63 mm
    Efektivní počet břitů Zeff 3
    Počet vyměnitelných břitových destiček 6
    Šířka ap 6 mm
    Provedení stopky se závitem
    Vnitřní chlazení ne
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální hloubka zářezu ae max 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Celková délka Lcelk. 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Upínací závit M M16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1203
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219950 (IP15; 2,2 Nm)
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218544 63
    EAN / GTIN 4045197850010
    Číslo výrobce 218544 63

    Popis

    Ausführung:

    Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

    Verwendung:

    Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

    Hinweis:

    Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku