{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 23,7 mm | |
⌀ límce d1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SN.. 1203 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218564 125 | |
EAN / GTIN | 4045197462497 | |
Číslo výrobce | 218564 125 |