Závitová fréza s vyměnitelnou destičkou 37/58 mm

Artiklové číslo: 218000 37/58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 37 mm
Délka vyložení L1 58 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 27
Počet břitů Z 1
Celková délka L 120 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Upínací šroub 219925
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218000 37/58
EAN / GTIN 4045197411877
Číslo výrobce 218000 37/58

Popis

Použití:

  • Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
  • Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
  • Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
  • Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
  • Malý tlak při řezání.

Poznámka:

Provedení s dvojitou upínací plochou HB.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Užitný ⌀ DW / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku