Závitová fréza s vyměnitelnou destičkou 17/22 mm

Artiklové číslo: 218000 17/22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ DW / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 17 mm
Délka vyložení L1 22 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 16
Počet břitů Z 1
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Upínací šroub 279810 5
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218000 17/22
EAN / GTIN 4045197411822
Číslo výrobce 218000 17/22

Popis

Použití:

  • Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
  • Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
  • Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
  • Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
  • Malý tlak při řezání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku