{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitečný ⌀ D | 30 mm | |
Délka vyložení L1 | 52 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | vlevo a vpravo | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Velikost destiček | 27 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Upínací šroub | 219925 | |
Počet drážek na třísky | 1 | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 218000 30/52 | |
EAN / GTIN | 4045197411853 | |
Číslo výrobce | 218000 30/52 |