Korunková fréza (bez destičky) 20XL

Artiklové číslo: 217405 20XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ destiček 02
Nejmenší ⌀ otvoru D 17,5 mm
Materiál frézy tvrdokov
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Vnitřní ⌀ d1 12,2 mm
Maximální hloubka řezu Smax 2,6 mm
Celková délka Lcelk. 121,5 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Provedení stopky válcová
Sada upínacích šroubů 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Hloubka závitu 62,5 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217405 20XL
EAN / GTIN 4045197216946

Popis

Provedení:

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku