60° frézovací destička 2 mm

Artiklové číslo: 217505 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 566,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    1 305,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 2 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Geometrie destiček Plný profil
Použití Vnitřní
Vnější ⌀ D 17,5 mm
Hloubka t 1,159 mm
Tloušťka destičky E 3,5 mm
Pro závit ≥ M24×2
Typ 02
Počet břitů Z 3
Počet drážek na třísky 3
Směr řezu pravé a levé
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217505 2
EAN / GTIN 4045197217530

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° destičky na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku