Korunková fréza (bez destičky) 11XL

Artiklové číslo: 217405 11XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ destiček 03
Nejmenší ⌀ otvoru D 10,6 mm
Materiál frézy tvrdokov
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Vnitřní ⌀ d1 8 mm
Maximální hloubka řezu Smax 1,25 mm
Celková délka Lcelk. 77,66 mm
⌀ stopky Ds h6 8 mm
Provedení stopky válcová
Sada upínacích šroubů 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Hloubka závitu 40 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Číslo výrobce 217405 11XL

Popis

Provedení:

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku