{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 66 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 1 | |
Minimální ⌀ dmin | 45 mm | |
Délka vyložení L1 | 165 mm | |
L3 | 135 mm | |
Naprogramovaný rozměr e | 11,05 mm | |
Celková délka L | 245 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 50 mm | |
Provedení stopky | Weldon | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260158 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 217180 66 | |
EAN / GTIN | 4045197465733 | |
Číslo výrobce | 217180 66 |