{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 15 mm | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 1 | |
Minimální ⌀ dmin | 8,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
⌀ nákružku D1 | 25 mm | |
Naprogramovaný rozměr e | 3,55 mm | |
Celková délka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Provedení stopky | Whistle Notch | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 217185 UNI | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 217180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197321589 | |
Číslo výrobce | 217180 15 |