Záhlubník se zpětným chodem 180° 53 mm

Artiklové číslo: 217180 53
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální zahloubení ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zahloubení D 53 mm
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 1
Minimální ⌀ dmin 36 mm
Délka vyložení L1 140 mm
L3 110 mm
Naprogramovaný rozměr e 9,05 mm
Celková délka L 210 mm
⌀ stopky Ds h6 40 mm
Provedení stopky Weldon
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260158
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217180 53
EAN / GTIN 4045197465719
Číslo výrobce 217180 53

Popis

Provedení:

S jedním břitem (z = 1).

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,5 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku