{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran vpřed | 90 stupeň | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D | 6,2 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 21 mm | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260982 HB725-1 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216550 6 | |
EAN / GTIN | 4045197685513 | |
Číslo výrobce | 216550 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
3 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
5 694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 1 |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | 86 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 16 mm |
Druh produktu | Fazetková fréza | Záhlubníky |