{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 16 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Rozsah nastavení úhlu srážení hran | 0-90 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Délka vyložení L1 | 37 mm | |
Celková délka Lcelk. | 86 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.T09T3.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Nastavovací prvek | 219885 | |
Stavěcí šroub nastavovacího prvku | 219887 | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Číslo výrobce | 216635 16 |