{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 20 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Rozsah nastavení úhlu srážení hran | 0-90 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Délka vyložení L1 | 44 mm | |
Celková délka Lcelk. | 98 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.T1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Nastavovací prvek | 219886 | |
Stavěcí šroub nastavovacího prvku | 219888 | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Číslo výrobce | 216635 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavitelný záhlubník 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
8 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Délka vyložení L1 | 44 mm | 30 mm |
Celková délka Lcelk. | 98 mm | 95 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.T1204.. | TO.. 0902 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
Rozsah nastavení úhlu srážení hran | 0-90 | 10-80 |
Druh produktu | Záhlubníky | Záhlubníky |