45° fazetková fréza 10

Artiklové číslo: 216550 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Úhel srážení hran vpřed: 90
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed 90 stupeň
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 2
⌀ D 10,4 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 32,5 mm
Délka vyložení L1 42 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260986 HB725-1
Šroub pro vyměnitelné destičky 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216550 10
EAN / GTIN 4045197685520
Číslo výrobce 216550 10

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku