{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 23,5 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 4 | |
Minimální ⌀ otvoru Dmin | 36 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 35,8 mm | |
Délka vyložení L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 090308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 | |
Číslo výrobce | 216102 23,5 |