{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 17,5 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 3 | |
Minimální ⌀ otvoru Dmin | 30 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 29,8 mm | |
Délka vyložení L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 090308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216102 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469922 |