45° fazetková fréza 33,5 mm

Artiklové číslo: 216102 33,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel srážení hran zpět: 45
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 33,5 mm
    Provedení stopky se závitem
    Úhel srážení hran zpět 45 stupeň
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Počet břitů Z 5
    Minimální ⌀ otvoru Dmin 46 mm
    Maximální ⌀ srážení hran Dmax 45,8 mm
    Délka vyložení L1 24 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    Upínací závit M M16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SD.. 090308
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 216102 33,5
    EAN / GTIN 4045197469953
    Číslo výrobce 216102 33,5

    Popis

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku