{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 44 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Číslo výrobce | 215705 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 90° rohová fréza krátká 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
5 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Délka vyložení L1 | 44 | 31 | 44 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |