Rohová fréza GARANT Softcut® 90° 25/5 mm

Artiklové číslo: 215622 25/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Softcut®
    ⌀ břitu DC 25 mm
    Provedení stopky stopka Weldon
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Rohové frézování
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    Efektivní počet břitů Zeff 5
    Počet vyměnitelných břitových destiček 30
    Maximální hloubka řezu ap max 33,5 mm
    Délka vyložení L1 44 mm
    Celková délka Lcelk. 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 0602..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215622 25/5
    EAN / GTIN 4045197573940
    Číslo výrobce 215622 25/5

    Popis

    Provedení:

    Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

    Použití:

    Pro rohové frézování, také do plného materiálu. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,45 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.
    Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit lůžko destičky.
    Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku