APMT 060204 ER, HB7520, Typ: UNI

Artiklové číslo: 215686 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    356,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    296,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 060204 ER
Typ UNI
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215686 UNI
EAN / GTIN 4045197601544
Číslo výrobce 215686 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


APMT 060204 ER, HB7520, Typ: UNI

APMT 060204 ER, HB7520, Typ: UNI

na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 462 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
513,00 CZK
146,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
428,00 CZK
121,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 772 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
283,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
236,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 870 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
197,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 060204 ER APMT 133504 TR AN.U 120604 APPT 160408 PDSR APPT 100308 PDSR
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Typ HB7520 HB7520 HBM020 HBM020
Typ HB925 UNI UNI
Typ UNI UNI UNI
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku