Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC dlouhá 20/4S mm

Artiklové číslo: 215609 20/4S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 38 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,9 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,68 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 16,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215609 20/4S
EAN / GTIN 4045197601827
Číslo výrobce 215609 20/4S

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,45 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.
Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku