{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Číslo výrobce | 215122 125/12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 125/12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
31 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
31 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 125 | 125 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 | 10 |