90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 100/9 mm

Artiklové číslo: 215122 100/9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 9
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 12 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.. 130708
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215122 100/9
EAN / GTIN 4045197861443
Číslo výrobce 215122 100/9

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku