{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215102 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406393250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
6 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
8 929,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 16 | 16 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |