{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNEX 080608 | |
Typ | INOX | |
Typ | HBM130 | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,12 mm | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 215108 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406103095 | |
Číslo výrobce | 215108 INOX |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
XNEX 080608, HBM130, Typ: INOX
na poptávku
Ihned k dodání
1 953 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 093 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
531,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 648 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 340 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 4 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Typ | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posuv fz na zub | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,13 mm | 0,8 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |