SOMT 083604 PDER ST900

Artiklové číslo: 214918 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    398,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    332,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
985 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER
    Typ ST900
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ HB7520
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,15 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Tloušťka destičky E 3,6 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214918 ST900
    EAN / GTIN 4045197674708
    Číslo výrobce 214918 ST900

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    320
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    250
    Ocel < 900 N/mm
    P
    210
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Zvýšená tloušťka destiček s výrazně tvarovanou geometrii žlábku umožňuje pozitivní chování v řezu a minimalizuje citlivost lomu.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku