Fazetkové frézy GARANT Softcut HSI, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 16/3mm

Artiklové číslo: 214911 16/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel srážení hran zpět: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
Tvar stopky stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět 45 stupeň
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 3
⌀ D 16 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 26,3 mm
Délka vyložení L1 35 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.T 0836..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Číslo výrobce 214911 16/3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi výkonný nástroj pro dopředné a zpětné obrábění.

Poznámka:

Dmax při použití vyměnitelných břitových destiček r = 0,4 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku