Fazetkové frézy GARANT Softcut HSI 20/4 mm

Artiklové číslo: 214911 20/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel srážení hran zpět: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět 45 stupeň
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 4
⌀ D 20 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 30,3 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.T 0836..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214911 20/4
EAN / GTIN 4045197853929
Číslo výrobce 214911 20/4

Popis

Provedení:

Velmi výkonný nástroj pro dopředné a zpětné obrábění.

Poznámka:

Dmax při použití vyměnitelných břitových destiček r = 0,4 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku