{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Tvar stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214902 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197674197 | |
Číslo výrobce | 214902 20/2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |