GARANT Softcut® HSI, široká rozteč 40/4 mm

Artiklové číslo: 214906 40/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Softcut®
    ⌀ břitu DC 40 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Rohové frézování
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 16 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 0836..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214906 40/4
    EAN / GTIN 4045197674456
    Číslo výrobce 214906 40/4

    Popis

    Provedení:

    Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozní povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladěnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

    Použití:

    Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajíždění.

    Poznámka:

    Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.
    Pro přesné 90° rohy volte prosím ap= 6 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku