SOET 120508 PDER ALU

Artiklové číslo: 214862 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    498,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    415,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 579 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOET 120508 PDER
    Typ ALU
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HU7810
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Tloušťka destičky E 5,56 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214862 ALU
    EAN / GTIN 4045197608635
    Číslo výrobce 214862 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    700
    Hliník (krátké třísky)
    N
    700
    Al > 10% Si
    N
    650
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku